CC03R-2830-01-G コネクタ端子 圧着端子 メス CC03Rシリーズ 圧着 1セット 35000個入 SAMTEC 66413508

コネクタ端子 圧着端子 メス CC03Rシリーズ 圧着 1セット 35000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(35000個)注文コード66413508品番CC03R-2830-01-G
参考基準価格(税別)¥560,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

Samtec CC03 は 1.27 mm Tiger のアイ端子です。高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトを備えています。接触時に 0.25 μ m の金が使用されています。28 → 30 AWG ワイヤケーブルサポート

仕様●入数:1リール(35000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC03R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:196-6532アズワン品番65-7685-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする