JCH-M082T 800Wセラミックヒーター アイリスオーヤマ 66413716

JCH-M082T 800Wセラミックヒーター アイリスオーヤマ 66413716
JCH-M082T 800Wセラミックヒーター アイリスオーヤマ 66413716
JCH-M082T 800Wセラミックヒーター アイリスオーヤマ 66413716
JCH-M082T 800Wセラミックヒーター アイリスオーヤマ 66413716
JCH-M082T 800Wセラミックヒーター アイリスオーヤマ 66413716
JCH-M082T 800Wセラミックヒーター アイリスオーヤマ 66413716
JCH-M082T 800Wセラミックヒーター アイリスオーヤマ 66413716

800Wセラミックヒーター

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード66413716品番JCH-M082T
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。

消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710トラスコ品番859-7495寸法(mm)175×280×145ホワイト質量(g)1800コード長さ(m)2安全装置転倒OFFスイッチモード切替2段階(強/弱)センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66413716JCH-M082T65682088ACH-KD12A-WJCH-M082T 1200W セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ 656820881200W セラミックファンヒーターアイリスオーヤマ1台
4,798
欠品中
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66413716
2025-01-21
用途: キッチンでの足下の暖房
田中軽運送運輸・通信業

センサーで感知し、すぐに暖かくなります。サイズもコンパクトで使い勝手が非常に良いです。

対象商品 : 66413716
2024-04-13
用途: デスクワーク

デスクの下にセラミックヒーターを置いている。足元が暖まります。

対象商品 : 66413716
2023-12-20
用途: 社内のZoom会議ブース
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部

狭い場所なので、大きい暖房器具が使用できずこの大きさが良かった

対象商品 : 66413716
2024-09-09
用途: 厳寒期の足元のスポット暖房
福井歯科医院

この値段ですぐに、かつ十分暖かい。
もう何年も使っています。
リーズナブル。

1が参考にしています
対象商品 : 66413716
2023-01-21
用途: 事務仕事の足元の寒さ対策
建設業・工事業

小さいが、温かい。強弱と送風の切り替えとセンサーがあり便利。

対象商品 : 66413716
2023-01-04
用途: トイレ暖房
卸売・小売業

速暖です。重宝してます。人感センサーが途中で切れてしまいますが、少し動けばまた反応します。許容範囲かな。

対象商品 : 66413716
2023-01-17
用途: 喫煙室
民宿あきばサービス業

喫煙者が少なくなってきているのでこれくらいのがちょうど良い。

対象商品 : 66413716
2022-01-30
用途: トイレ暖房
卸売・小売業

小型で反応が良くすぐ暖まります。
とても良い商品です

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする