曜日別特売
880-01 02 03H-C-LM 1144 スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック 66414609

880-01 02 03H-C-LM 1144 スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック 66414609
880-01 02 03H-C-LM 1144 スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック 66414609

スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1144注文コード66414609品番880-01 02 03H-C-LM 1144
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。

タイプ中心刃コーナーR(mm)0.3チップサイズ01材種1144チップブレーカーLM(切りくずの伸びやすい被削材用)内接円径(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする