サンドビック
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2個)
材種
N134
注文コード
66414715
品番
880-09 06 08H-C-LM N134
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・内容量
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
タイプ
中心刃
コーナーR(mm)
0.8
チップサイズ
14
材種
N134
チップブレーカー
LM(切りくずの伸びやすい被削材用)
内接円径(mm)
17.9
関連資料:
チップ材種(0.3MB)
チップブレーカ(0.3MB)
技術資料として設定(3.5MB)