曜日別特売
1-2314820-4 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 40個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66414960

基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(40個)注文コード66414960品番1-2314820-4
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー

仕様●入数:1チューブ(40個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:1-2314820●コード番号:195-6883アズワン品番65-7717-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする