EATON(イートン)
押しボタンレンズ 黄 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66415030
品番
216444 M22-XDL-Y
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
Eaton ボタンレンズは、黄色のフラットなレンズを用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9400
アズワン品番
65-7806-28