3000608 接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66415084

接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66415084品番3000608
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

定格電圧が 1000 V で短絡電流が 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-TWIN HV●コード番号:201-6302アズワン品番65-7752-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする