曜日別特売
EA315SH-26 ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ 66415136

EA315SH-26 ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ 66415136
EA315SH-26 ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ 66415136

ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66415136品番EA315SH-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,960
販売価格(税別)
13,600
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-52●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):700●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~200A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする