曜日別特売
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950

FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950
FJ-W223/BK/3L グラフィティージャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415950

グラフィティージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード66415950品番FJ-W223/BK/3L
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

FJ-W223【25-26年秋冬モデル】
グラフィティージャケット
ストレッチ性と防風性に優れる生地に着脱式インナーを装備し秋冬春のロングシーズンに活躍するジャケット。
大きく派手なプリントは周囲からの認知が向上しアクティブセーフティー(事故防止)に寄与。

用途
[肩][肘][背]プロテクター標準装備
[胸]プロテクター別売
デタッチャブルインナー
防風性
リフレクター装備
立体裁断
ブラックサイズ3L素材【表地】ポリエステルスパン【裏地】ポリエステルメッシュ【インナー】ナイロン(PU)/中綿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする