elf
スポルトウインターパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M/LL
L/3L
M
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
66416860
品番
EP-W304/WH/M
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストレッチ素材&立体裁断とすることで抜群の動き易さを実現。膝プロテクターは上下左右に位置調整が可能。中綿入りで防寒性能を高めながら運動性能も確保しツーリングにも対応したライディングウインターパンツ。
用途
ストレッチ素材
防風性
リフレクター搭載
3D立体裁断
[膝]CEプロテクター標準装備(位置調整可能)
色
ホワイト
サイズ
M
素材
【表地】ポリエステル(PUコーティング)/ストレッチニット 【裏地】ナイロンタフタ 【インナー】ポリエステル(TPUコーティング)/中綿