曜日別特売
EJ-W120/YEL/M エヴォルツィオーネPUレザージャケット elf 66417167

EJ-W120/YEL/M エヴォルツィオーネPUレザージャケット elf 66417167
EJ-W120/YEL/M エヴォルツィオーネPUレザージャケット elf 66417167
EJ-W120/YEL/M エヴォルツィオーネPUレザージャケット elf 66417167
EJ-W120/YEL/M エヴォルツィオーネPUレザージャケット elf 66417167
EJ-W120/YEL/M エヴォルツィオーネPUレザージャケット elf 66417167
EJ-W120/YEL/M エヴォルツィオーネPUレザージャケット elf 66417167
EJ-W120/YEL/M エヴォルツィオーネPUレザージャケット elf 66417167
EJ-W120/YEL/M エヴォルツィオーネPUレザージャケット elf 66417167

エヴォルツィオーネPUレザージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
イエロー
内容量1着注文コード66417167品番EJ-W120/YEL/M
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

質感高いPUレザーと肩回りのストレッチ素材により上質さと動きやすさを高次元で両立。
安全性を高める為に各部プロテクターを標準装備。
さらに脱着式中綿インナーでより長い時期の使用に対応する3シーズンライディングジャケット。

用途
・[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備
・防風性
・リフレクター装備
・立体裁断
イエローサイズM素材【表地】PUレザー・ストレッチニット【裏地】ポリエステルメッシュ【インナー】ナイロン(PU)・中綿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする