elf
イデアールメッシュジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
66417185
品番
EJ-S103/WHWH/L
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質感の高いメッシュ生地に硬質プロテクターを装備。ロゴやカラーリングがスポーティーなメッシュジャケット。
用途
通気性
リフレクター搭載
3D立体裁断
[肩][肘][背]プロテクター標準装備
色
ホワイト&ホワイト
サイズ
L
素材
【表:甲側】ポリエステル/オクタ/チタン生地/PUレザー/インサートナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】山羊革/導電生地(スマホタッチ)地】ポリエステルメッシュ【裏地】ポリエステルメッシュ