Texas Instruments
IC DRIVER 4/0 16SOIC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66417446
品番
SN65LVDS31DR
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
IC DRIVER 4/0 16SOIC
仕様
●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
アズワン品番
67-0408-38