elf
ストラーダカーボングローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
L
3L
WL
色
ブルー
ブルー
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
66418041
品番
EG-W515/BL/L
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スムーズな動きを実現するフローティング式カーボンナックルプロテクターを装備。さらに中綿、防水フィルム、スマホタッチ機能も備えたエルフ定番のスポーツライディングウインターグローブ。
用途
防水性
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
カーボンナックルプロテクター
色
ブルー
サイズ
L
素材
【甲側】ナイロン/ PUレザー/ カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)