曜日別特売
EG-W515/GY/L ストラーダカーボングローブ elf 66418059

EG-W515/GY/L ストラーダカーボングローブ elf 66418059
EG-W515/GY/L ストラーダカーボングローブ elf 66418059
EG-W515/GY/L ストラーダカーボングローブ elf 66418059
EG-W515/GY/L ストラーダカーボングローブ elf 66418059
EG-W515/GY/L ストラーダカーボングローブ elf 66418059
EG-W515/GY/L ストラーダカーボングローブ elf 66418059
EG-W515/GY/L ストラーダカーボングローブ elf 66418059

ストラーダカーボングローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
グレー
内容量1双注文コード66418059品番EG-W515/GY/L
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スムーズな動きを実現するフローティング式カーボンナックルプロテクターを装備。さらに中綿、防水フィルム、スマホタッチ機能も備えたエルフ定番のスポーツライディングウインターグローブ。

用途
防水性
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
カーボンナックルプロテクター
グレーサイズL素材【甲側】ナイロン/ PUレザー/ カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする