曜日別特売
EG-W514/BL/LL コモディースポルトグローブ elf 66418095

EG-W514/BL/LL コモディースポルトグローブ elf 66418095
EG-W514/BL/LL コモディースポルトグローブ elf 66418095
EG-W514/BL/LL コモディースポルトグローブ elf 66418095
EG-W514/BL/LL コモディースポルトグローブ elf 66418095
EG-W514/BL/LL コモディースポルトグローブ elf 66418095
EG-W514/BL/LL コモディースポルトグローブ elf 66418095
EG-W514/BL/LL コモディースポルトグローブ elf 66418095
EG-W514/BL/LL コモディースポルトグローブ elf 66418095

コモディースポルトグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード66418095品番EG-W514/BL/LL
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔軟な操作性と防風性を併せ持つソフトシェル素材を使用したスポーツウインターグローブ。さらに防水フォルムを内装し手の甲内側には起毛素材を使用することでより高い防寒性能を実現。

用途
防水性
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
カーボンナックルプロテクター
ブルーサイズLL素材【甲側】ナイロン/ PUレザー/ カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする