58683 ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 66419775

58683 ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 66419775
58683 ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 66419775
58683 ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 66419775
58683 ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 66419775
58683 ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 66419775
58683 ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 66419775

ツールパネルユニット用パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード66419775品番58683
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」
ガレージ、倉庫、工場などに
工具、ガーデニング用品、掃除道具などに
フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる
パネルは上下に繋げられます
フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください

材質PVC寸法(mm)321×592×17.1ブラック種類パネル耐荷重(kg)[本体]15
関連資料:(1.64MB)
注意
※耐荷重は目安です
※表記の耐荷重は製品に対するものです、取り付けた後の耐荷重を保証するものではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする