58687 ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Lサイズ ハイロジック 66419818

58687 ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Lサイズ ハイロジック 66419818
58687 ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Lサイズ ハイロジック 66419818
58687 ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Lサイズ ハイロジック 66419818
58687 ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Lサイズ ハイロジック 66419818
58687 ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Lサイズ ハイロジック 66419818

ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Lサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66419818品番58687
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」
ガレージ、倉庫、工場などに
工具、ガーデニング用品、掃除道具などに
フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる
パネルは上下に繋げられます
フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください

その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類ダブルフックL型 Lサイズ耐荷重(kg)[本体]5
関連資料:(1.64MB)
注意
※耐荷重は目安です
※表記の耐荷重は製品に対するものです、取り付けた後の耐荷重を保証するものではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする