曜日別特売
58697 ツールパネルユニット用 オプションパーツ マグネットバー ハイロジック 66419915

58697 ツールパネルユニット用 オプションパーツ マグネットバー ハイロジック 66419915
58697 ツールパネルユニット用 オプションパーツ マグネットバー ハイロジック 66419915
58697 ツールパネルユニット用 オプションパーツ マグネットバー ハイロジック 66419915
58697 ツールパネルユニット用 オプションパーツ マグネットバー ハイロジック 66419915
58697 ツールパネルユニット用 オプションパーツ マグネットバー ハイロジック 66419915

ツールパネルユニット用 オプションパーツ マグネットバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66419915品番58697
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」
ガレージ、倉庫、工場などに
工具、ガーデニング用品、掃除道具などに
フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる
パネルは上下に繋げられます
フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください

その他はずれ止め金具付き材質ブラック種類マグネットバー耐荷重(kg)[本体]5
関連資料:(1.64MB)
注意
※耐荷重は目安です
※表記の耐荷重は製品に対するものです、取り付けた後の耐荷重を保証するものではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする