LINKMAN
バンド固定具 HCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66420718
品番
HC1
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
仕様
●外形寸法:15mm×10mm×7mm●バンド穴サイズ:5mm●ビス穴サイズ:3mm●色:白●入数:1個
アズワン品番
67-0403-04