曜日別特売
1047028 リレーソケット DINレール 4 RIF-2-BPT 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66421944

リレーソケット DINレール 4 RIF-2-BPT 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66421944品番1047028
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Phoenix Contact RIF-2.
/ EX リレーベースは、ゾーン 2 で使用するチェンジオーバーコンタクト x 4 の RTIII シールド産業用リレーと組み立てます。プッシュイン接続 入力 / 干渉抑制モジュール用のプラグインオプションです NS 35/7.5 への取り付け用この記事は、Phoen

仕様●電圧:250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-BPT●コンタクト数:4●コード番号:207-3288アズワン品番65-8056-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする