サブベース NAUシリーズNAU-1/2-3B-ISO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66427395
品番
NAU-1/2-3B-ISO
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

Festo NAU シリーズサブベースは、空圧制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。個々のサブベースは、VDMA 24345 準拠の外部寸法と下の接続を備え、ISO5599-1 に適合するポートパターンのアルミダイキャスト製です。接続は側面のみで、空圧接続ポート 1 は G1/

仕様
●メーカーシリーズ:NAU●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/2, G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0230
アズワン品番
65-8000-11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする