曜日別特売
DG70-391 微差圧計 DG70-391シリーズ 長野計器 66429434

DG70-391 微差圧計 DG70-391シリーズ 長野計器 66429434
DG70-391 微差圧計 DG70-391シリーズ 長野計器 66429434

微差圧計 DG70-391シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66429434品番DG70-391
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。
半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。
流量計・微圧計

仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:kPa_0~3●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする