934636894 RKMV 3-426/5 M センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ Lumberg Automation 66430834

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66430834品番934636894 RKMV 3-426/5 M
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2795アズワン品番65-7447-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする