曜日別特売
10129383-912001ALF FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 370個入 AMPHENOL 66432600

FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 370個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(370個)注文コード66432600品番10129383-912001ALF
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●入数:1リール(370個入り)●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6374アズワン品番65-7579-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする