サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
8.725
材種
4335
注文コード
66433256
品番
SNMG 09 03 08-PM 4335
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
チップ形状
S(正方形90°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PM(中荒旋削)
材種
4335
被削材
P
切刃長さ(mm)
8.725
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)