曜日別特売
SNMG 09 03 08-QM 4415 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビック 66433353

SNMG 09 03 08-QM 4415 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビック 66433353
SNMG 09 03 08-QM 4415 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビック 66433353

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)8.725材種4415注文コード66433353品番SNMG 09 03 08-QM 4415
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途中切削チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ09チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーQM(中旋削)材種4415被削材PK切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする