曜日別特売
ERF8-050-07.0-S-DV-TR 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC 66435086

基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(300個)注文コード66435086品番ERF8-050-07.0-S-DV-TR
参考基準価格(税別)¥407,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 100 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7981アズワン品番65-7591-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする