曜日別特売
SNMG 12 04 12-PR 4425 旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66435094

SNMG 12 04 12-PR 4425 旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66435094
SNMG 12 04 12-PR 4425 旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66435094

旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種4425チップブレーカーPR(荒旋削)注文コード66435094品番SNMG 12 04 12-PR 4425
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)

用途チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ12チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPR(荒旋削)材種4425被削材PK切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする