042-34380 四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66437369

042-34380 四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66437369
042-34380 四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66437369
042-34380 四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66437369
042-34380 四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66437369

四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66437369品番042-34380
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●色:白●容量mL:3000●中管・側管:34/45・19/33×3●角度:5°●コード番号:042-34380アズワン品番65-8669-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする