曜日別特売
SNMG 19 06 08-QM 4325 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66437596

SNMG 19 06 08-QM 4325 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66437596
SNMG 19 06 08-QM 4325 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66437596

旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材種4325チップブレーカーQM(中旋削)注文コード66437596品番SNMG 19 06 08-QM 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000

正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ19チップ厚さ(mm)06ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーQM(中旋削)材種4325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする