曜日別特売
EA141AT-412 雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ 66437640

EA141AT-412 雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ 66437640
EA141AT-412 雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ 66437640
EA141AT-412 雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ 66437640

雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66437640品番EA141AT-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,607
販売価格(税別)
2,370

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする