カーメイト
LEDヘッドバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66437939
品番
BW571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。
用途
車のライト
幅(mm)
105
高さ(mm)
133
奥行(mm)
60
規格
H4
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
37
色温度(K)
6000
入数
2
注意
※15年以上経過した車や輸入車は使用不可。12V専用。