曜日別特売
BW174 LEDポジションバルブ カーメイト 66437957

LEDポジションバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66437957品番BW174
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ダイヤカットレンズ採用。全方向を力強く照射する拡散光。放熱性能に優れたアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用。白色光6000K。車検対応。

用途車のライト幅(mm)65高さ(mm)118奥行(mm)30規格T10電圧(V)DC12消費電力(W)0.9色温度(K)6000入数2
注意
※12V専用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする