KITO(キトー)
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
スリング幅(mm)
60
20
25
40
50
60
75
100
150
スリング長さL(m)
3.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
最大使用荷重(t)
2.8
0.95
1.2
1.9
2.4
2.8
3.8
4.8
7.5
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66439059
品番
BTL028-3.5
参考基準価格(税別)
¥30,050
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。
ベルト部分が三重構造となります。
色
淡緑
備考
三重構造断面/リミットサイン付
最大使用荷重(t)
2.8
スリング長さL(m)
3.5
スリング幅(mm)
60
アイの長さ(mm)
400
注意
※繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。
※スリングは荷のつり方・つり角度により使用荷重が変化します。