サンドビック
旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
66439398
品番
TNMG 11 03 02-MF 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
03
ノーズ(mm)
02
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
MF(仕上げ)
材種
4325
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)