曜日別特売
BCL016-1 エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー) 66440231

エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
スリング長さL(m)1
最大使用荷重(t)1.6
スリング幅(mm)50
内容量1本注文コード66440231品番BCL016-1
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。
さまざまな吊り方に対応できます。
ベルト部分が一重構造となります。

淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付最大使用荷重(t)1.6スリング長さL(m)1スリング幅(mm)50
注意
※繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。
※スリングは荷のつり方・つり角度により使用荷重が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする