曜日別特売
A3KJ-90A2-24EWA 照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン) 66441795

照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリ接点構成1c照光色上段:白、下段:青注文コード66441795品番A3KJ-90A2-24EWA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類照光押ボタンスイッチタイプ有色発光タイプ照光色上段:白、下段:青接点構成1c動作方式モメンタリストローク(mm)-質量(g)約10保護構造IP00スイッチ一般負荷用照光方式照光 (LED)定格電圧(V)DC24(LED)端子の種類タブ端子 (#110)端子種別タブ端子 (#110)使用電圧(V)DC24±5%(LED)保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)機械的耐久性200万回以上電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双投形(c接点)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92操作部形状長方形戻りの力(N)RF:最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz動作機能モーメンタリ 自己復帰形分割方式横軸2分割衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3胴体形状角胴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39015977
2021-06-07
用途: 設備メンテナンス用

他社通販より納期が短いため、モノタロウで購入。故障品の入れ替えであり、使い勝手は問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする