曜日別特売
66200611022 基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66442226

基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード66442226品番66200611022
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3282アズワン品番65-7537-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする