曜日別特売
MLF044R 衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0 ROCKBROS(ロックブロス) 66442410

MLF044R 衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0 ROCKBROS(ロックブロス) 66442410
MLF044R 衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0 ROCKBROS(ロックブロス) 66442410
MLF044R 衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0 ROCKBROS(ロックブロス) 66442410
MLF044R 衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0 ROCKBROS(ロックブロス) 66442410
MLF044R 衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0 ROCKBROS(ロックブロス) 66442410
MLF044R 衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0 ROCKBROS(ロックブロス) 66442410
MLF044R 衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0 ROCKBROS(ロックブロス) 66442410
MLF044R 衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0 ROCKBROS(ロックブロス) 66442410
MLF044R 衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0 ROCKBROS(ロックブロス) 66442410

衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
ブラックレッド
内容量1個注文コード66442410品番MLF044R
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

低反発×衝撃吸収ゲルで快適ライド 長距離でもお尻が痛くなりにくい高機能サドルカバー。

用途
低反発クッションと衝撃吸収ゲルを組み合わせた、やわらかく快適な座り心地のサドルカバー。圧力を分散して骨盤への負担を軽減し、ロングライドでも快適な乗り心地をサポートします。中空デザイン対応で通気性も抜群、滑り止め加工によりズレを防止。ベルクロ式で簡単装着&高い固定力を実現しました。背面にはテールライトを取り付けできるシリコンタグ付き。突然の雨にも安心な防雨カバーも付属しています。
ブラックレッド質量(g)290寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×175×30
注意
※本製品は、マウンテンバイク・ロードバイク・クロスバイク・折りたたみ自転車などのスポーツサドル向けです。縦幅約27.5cm×横幅約17cm程度のサドルへの取り付けを推奨しております。ご購入前にお手持ちのサドルサイズを必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする