曜日別特売
TNMX 16 04 12-WM 4415 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66443065

TNMX 16 04 12-WM 4415 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66443065
TNMX 16 04 12-WM 4415 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66443065

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種4415チップブレーカーWM(中荒加工)注文コード66443065品番TNMX 16 04 12-WM 4415
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)

用途中切削チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Xチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種P(鋼)チップブレーカーWM(中荒加工)材種4415被削材PK切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする