曜日別特売
TNMG 22 04 08-PF 4425 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66443625

TNMG 22 04 08-PF 4425 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66443625
TNMG 22 04 08-PF 4425 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 66443625

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種4425チップブレーカーPF(仕上げ)注文コード66443625品番TNMG 22 04 08-PF 4425
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)

用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ22チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPF(仕上げ)材種4425被削材PK切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする