omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
接点構成
2c
1c
2c
全260種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66444288
品番
A3PA-90C11-24EY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
照光式
ボタン形状
角
照光色
黄
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP40
ケース色
黒
分割方式
無分割