曜日別特売
SFML-105-01-L-D 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 66444694

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード66444694品番SFML-105-01-L-D
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2139アズワン品番65-7549-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする