曜日別特売
TNMM 22 04 12-MR 4335 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66444709

TNMM 22 04 12-MR 4335 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66444709
TNMM 22 04 12-MR 4335 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 66444709

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種4335チップブレーカーMR(荒旋削)注文コード66444709品番TNMM 22 04 12-MR 4335
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)

用途チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Mチップサイズ22チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種P(鋼)チップブレーカーMR(荒旋削)材種4335被削材P切刃長さ(mm)19.0633勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする