曜日別特売
A3PA-90D11-24AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P omron(オムロン) 66444787

照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成2c
内容量1個注文コード66444787品番A3PA-90D11-24AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
種類照光式ボタン形状照光色接点構成2c端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式オルタネイト保護構造IP40ケース色分割方式無分割

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66444787A3PA-90D11-24AR39018296A3PA-90D11-24ERA3PA-90D11-24AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018296照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする