T4052127003-005 センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66445410

センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66445410品番T4052127003-005
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

M8 オスストレート - M12 メスストレートダブルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC ジャケット、最長 10 m の長さで提供されます。

仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:3.0 A●外径:4.5mm●コード番号:186-0442アズワン品番65-7477-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする