曜日別特売
20098301TM エコンボックス セット 透明 サンコー(三甲) 66446460

20098301TM エコンボックス セット 透明 サンコー(三甲) 66446460
20098301TM エコンボックス セット 透明 サンコー(三甲) 66446460
20098301TM エコンボックス セット 透明 サンコー(三甲) 66446460

エコンボックス セット 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード66446460品番20098301TM
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。
本体・フタ・バックルのセットです。
バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。
蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタ

仕様●容量(L):8.8●材質:PP●外寸法(mm):388×263×155●有効内寸法(mm):309×207×128アズワン品番65-8313-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~18までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量19以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量10~36までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量37~54までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量55以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量10~36までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量37~54までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量55以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量10~36までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量37~54までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量55以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする