07-577-2A W.A. Hammond Drierite(TM) ガス乾燥ジャー 07シリーズ Thermo Fisher Scientific 66447108

W.A. Hammond Drierite(TM) ガス乾燥ジャー 07シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66447108品番07-577-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,100

サンプル前処理、機器保護、反応混合物、パージ、真空解放、乾燥空気によるベントなどのアプリケーションに乾燥空気またはガスを供給するために、どこでも使用できます。湿気で飽和した空気とガスを露点まで乾燥させます。Wホースバーブを備えたHammondDrierite(TM)ガス乾燥ユ
無水硫酸カルシウム製の万能乾燥剤。安全で使いやすい乾燥剤(-100°Fの露点)を使用して、空気とガスを達成可能な最低の残留水分レベルまで乾燥させます。有機液体を低ppmレベルまで乾燥させます。一般的にデシケーター、デシケーターキャビネット、インライン空気およびガスで使用されます。乾燥機、グローブボックス、密閉チャンバー液体反応混合物および多成分ガス流からの水分除去に役立ちます。中性、安定性、体積一定、水以外は不活性。有機溶剤に不溶。66℃までの温度で湿気を吸収します。

仕様●Packaging:Glass Bottle●Quantity:1lb.●Mesh Size:Nonindicating; 6 mesh; 1lb●InChI Key:OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L●IUPAC Name:calcium;sulfate●PubChem CID:24497●Molecular Formula:CaO4S●Synonym:Abosrbent, Desiccant●SMILES:[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]●Molecular Weight(g/mol):136.134●ChEBI:CHEBI:31346アズワン品番65-4342-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする