曜日別特売
00.6618.206.001 アトモス 7Kアルミニウムライザーバー 31.8mm TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ) 66447416

アトモス 7Kアルミニウムライザーバー 31.8mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66447416品番00.6618.206.001
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

TRUVATIVからクロスカントリー、トレイル向けの新たなシリーズ"ATMOS"が登場。軽量な7050アルミニウムを使用したモデルで、左右30mmずつのカットが可能でライダーに合わせたセッティングを可能にする。

仕様バックスイープ:9°幅(mm)760寸法(mm)立ち上がり:20質量(g)250クランプ径(Φmm)ハンドル:31.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする